EDWARDS SIGNALING 108I-RBA-G1 -äänialusta, punainen sininen keltainen, 24 VDC, 3/4 tuuman putki

Tuote: CF4LXJ Malli: 108I-RBA-G1
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSävypohja
VäriKeltainen
Putken koko3 / 4 "
Ulottuvuus3 "x 7-3 / 4"
LiiteNEMA 3R/4X, IP65
lampun tyyppiKlusterin LED
ValonlähdeVilkkuva valo, tasainen
StandardiUL 1638, CUL C22.2
Jännite24 VDC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 108I-RBA-N5 Tone Base, Punainen Sininen Amber, 120VDC, 0.115A Luokitus | CF4LXK 108I-RBA-N5120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 108I-RGA-G1 Tone Base, Punainen Vihreä Amber, 24VAC, 3/4 tuuman putki | CF4LXL 108I-RGA-G124 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 108I-RGA-N5 Tone Base, Punainen Vihreä Amber, 120VAC, 0.115A Luokitus | CF4LXM 108I-RGA-N5120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 108I-RBA-G1 -äänialusta, punainen sininen keltainen, 24 VDC, 3/4 tuuman putki