EDWARDS SIGNALING 1066-G5-koteloon asennettu summeri, 24VAC, 0.25A

Tuote: CF4LPY Malli: 1066-G5
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSummeri
Nykyinen arvostelu0.25A
Halkaisija1-1 / 4 "
Korkeus13 / 16 "
StandardiUL
Jännite24 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 1066-N5 laatikkoon asennettu summeri, 120 VAC, 1 1/4 tuuman halkaisija. | CF4LPZ 1066-N5120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 1066-R5 laatikkoon asennettu summeri, 240 VAC, 1 1/4 tuuman halkaisija. | CF4LQA 1066-R5240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 1066-G5-koteloon asennettu summeri, 24VAC, 0.25A