EDWARDS SIGNALING 1065-N5 Heavy Duty summeri, upotettava, 120 VAC, 3 3/4 x 1 x 1 3/8 tuumaa

Tuote: CF4LPW Malli: 1065-N5
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSummeri
Ulottuvuus3-3 / 4 "x 1" x 1-3 / 8 "
StandardiUL 464
Jännite120 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 1064-G5 Heavy Duty Summeri, uppoasennettava, 24 VAC, 3 3/4 x 1 x 1 3/8 tuuman koko | CF4LPR 1064-G524 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 1064-N5 Heavy Duty Summeri, uppoasennettava, 120VAC, 3 3/4 x 1 x 1 3/8 tuuman koko | CF4LPT 1064-N5120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 1064-R5 Heavy Duty Summeri, uppoasennettava, 240VAC, 3 3/4 x 1 x 1 3/8 tuuman koko | CF4LPU 1064-R5240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 1065-G5 Heavy Duty Summeri, uppoasennettava, 24VAC, 3 3/4 x 1 x 1 3/8 tuuman koko | CF4LPV 1065-G524 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 1065-R5 Heavy Duty Summeri, uppoasennettava, 240VAC, 3 3/4 x 1 x 1 3/8 tuuman koko | CF4LPX 1065-R5240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 1065-N5 Heavy Duty summeri, upotettava, 120 VAC, 3 3/4 x 1 x 1 3/8 tuumaa