EDWARDS SIGNALING 105SINHC-N5 Tasainen halogeeni, kirkas, 120 VAC, 4 1/2 tuumaa halk.

Tuote: CF4LNK Malli: 105SINHC-N5
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasainen halogeeni
Halkaisija4-1 / 2 "
Korkeus4-5 / 8 "
ValonlähdeVakaa
Materiaalipolykarbonaatti
StandardiUL, CSA -hyväksyntä
Jännite120 VAC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilampun tyyppiJänniteHinta
EDWARDS SIGNALOINTI 105SINHA-G1 jatkuva halogeeni, keltainen, 24 VDC, 4 1/2 tuumaa halkaisija. | CF4LNC 105 SINHA-G1Keltainen-24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 105SINHA-G5 jatkuva halogeeni, keltainen, 24 VAC, 4 1/2 tuumaa halk. | CF4LND 105 SINHA-G5Keltainen-24 VAC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 105SINHA-N5 Jatkuva halogeeni, keltainen, 120 VAC, halkaisija 4 1/2 tuumaa. | CF4LNE 105SINHA-N5Keltainen25 W halogeeni120 VAC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 105SINHB-G1 jatkuva halogeeni, sininen, 24 VDC, halkaisija 4 1/2 tuumaa. | CF4LNF 105SINHB-G1sininen20 W halogeeni24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 105SINHB-N5 Jatkuva halogeeni, sininen, 120 VAC, halkaisija 4 1/2 tuumaa. | CF4LNG 105SINHB-N5sininen-120 VAC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 105SINHC-G1 jatkuva halogeeni, kirkas, 24 VDC, 4 1/2 tuuman halkaisija. | CF4LNH 105SINHC-G1--24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 105SINHC-G5 jatkuva halogeeni, kirkas, 24 VAC, halkaisija 4 1/2 tuumaa. | CF4LNJ 105SINHC-G5--24 VAC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105SINHC-N5 Tasainen halogeeni, kirkas, 120 VAC, 4 1/2 tuumaa halk.