EDWARDS SIGNALING 102PMBS-G1 putkiasennusjalusta, 24 VDC, 3/4 tuuman putki

Tuote: CF4LKL Malli: 102PMBS-G1
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusalusta
Putken koko3 / 4 "
Nykyinen arvostelu1.75A
ValonlähdeTasainen/vilkkuu
Äänitaso89 dB
StandardiUL (Kanada ja Yhdysvallat)
Jännite24 VDC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 102PMBS-N5 Pipe Mount Base, 120VAC, 3/4 tuuman putki | CF4LKM 102PMBS-N50.6A120 VAC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 102TBS-G1 Pipe Mount Base, 24VDC, 3/4 tuuman putki | CF4LKY 102TBS-G11.75A24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 102TBS-N5 Pipe Mount Base, 120VAC, 0.6A Luokitus | CF4LKZ 102TBS-N50.6A120 VAC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 102PMBS-G1 putkiasennusjalusta, 24 VDC, 3/4 tuuman putki