Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U55462.037.0001 Lock Washer Internal Stainless Steel 3/8 Inch, 50PK | AB7EPH 22UJ23

APPROVED VENDOR U55462.037.0001 lukkoaluslevy sisäinen ruostumaton teräs 3/8 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: AB7EPH Malli: U55462.037.0001Ristiviite: 22UJ23

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.0.384 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.67 "
Paksuus0.032 "
TyyppiSisäinen hammas, tyyppi A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55462.037.0001 lukkoaluslevy sisäinen ruostumaton teräs 3/8 tuumaa, 50PK
€6.64 /pakkaus