EDWARDS SIGNALING 101SINHB-N5 Tasainen halogeeni, sininen, 120VAC, 0.11A

Tuote: CF4LFZ Malli: 101SINHB-N5
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasainen halogeeni
Värisininen
Nykyinen arvostelu0.11A
Halkaisija6"
Korkeus7.125 "
lampun tyyppi9 W halogeeni
ValonlähdeVakaa
StandardiUL (Kanada ja Yhdysvallat)
Jännite120 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluHalkaisijaKorkeuslampun tyyppiValotehoJänniteHinta
EDWARDS SIGNALOINTI 101SINHA-G1 jatkuvasti päällä oleva halogeeni, keltainen, 24 VDC, 0.32 A Luokitus | CF4LFW 101 SINHA-G1Keltainen0.32A6"7.125 "Halogeeni-24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 101SINHA-N5 tasainen halogeeni, keltainen, 120 VAC, 0.11 A Luokitus | CF4LFX 101SINHA-N5Keltainen0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W halogeeni70 Lumen120 V 50/60 Hz-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 101SINHB-G1 jatkuva halogeeni, sininen, 24 VDC, 0.32 A Luokitus | CF4LFY 101SINHB-G1sininen0.32A6"7.125 "Halogeeni-24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 101SINHC-G1, jatkuva halogeeni, kirkas, 24 VDC, 0.32 A Luokitus | CF4LGA 101SINHC-G1-0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W halogeeni52 Lumen24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 101SINHC-N5 tasainen halogeeni, kirkas, 120 VAC, 0.11 A Luokitus | CF4LGB 101SINHC-N5-0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W halogeeni70 Lumen120 V 50/60 Hz-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 101SINHG-G1 jatkuvasti päällä oleva halogeeni, vihreä, 24 VDC, 0.32 A Luokitus | CF4LGC 101SINHG-G1Vihreä0.32A6"7.125 "9 W halogeeni-24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 101SINHG-N5 jatkuvasti päällä oleva halogeeni, vihreä, 120 VAC, 0.11 A Luokitus | CF4LGD 101SINHG-N5Vihreä0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W halogeeni70 Lumen120 V 50/60 Hz-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 101SINHB-N5 Tasainen halogeeni, sininen, 120VAC, 0.11A