EDSAL RL2452 irtoteline 60 tuumaa x 84 tuumaa H 3000 paunaa. | AF3RXU 8CNE7

EDSAL RL2452 Bulkkiteline 60 tuumaa L x 84 tuumaa K 3000 Lb.

Tuote: AF3RXU Malli: RL2452Ristiviite: 8CNE7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€144.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarateline
Kapasiteetti hyllyä kohti1000 lb
VäriHarmaa
Syvyys48 "
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Korkeus84 "
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)214.63
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKapasiteetti hyllyä kohtiVäriHyllyjen lukumääräLeveysKansi materiaaliSyvyysSuorittaa loppuunHinta
EDSAL RL2450 Bulkkihylly 60 tuumaa L x 84 tuumaa 3000 Lb. | AF3UCN 8CYP4 RL24503000 lb1000 lbHarmaa360 "-24 "Paistettu emali€126.25
EDSAL RL2451 Bulkkihylly 60 tuumaa L x 84 tuumaa 3000 Lb. | AF3UCU 8CYU2 RL24513000 lb1000 lbHarmaa360 "-36 "Paistettu emali€135.83
EDSAL UR3672-SK Pultiton hylly 72 x 72 x 36 | AF6ATH 9UDT7 UR3672-SK-600 lbHarmaa572 "Ei sisälly36 "maalannut€292.94
Tarjouspyyntö
EDSAL ERZ782478W-4 Säilytyslokeroyksikkö Teräs Musta 77 tuuman leveys | AH7JCJ 36UP33 ERZ782478W-48000 lb-Musta477 "Johdin24 "Puuteroitu€729.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL RL2452 Bulkkiteline 60 tuumaa L x 84 tuumaa K 3000 Lb.
€144.45 / yksikkö