EDSAL ERZ782478W-4 Säilytyslokeroyksikkö Teräs Musta 77 tuuman leveys | AH7JCJ 36UP33

EDSAL ERZ782478W-4 säilytysteline, teräs musta 77 tuumaa leveys

Tuote: AH7JCJ Malli: ERZ782478W-4Ristiviite: 36UP33
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€649.46 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarateline, käynnistin
Palkin kapasiteetti2000 lb
VäriMusta
Kansi materiaaliJohdin
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus78 "
Kantavuus8000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Leveys77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.1
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)202.18
Laivan leveys (cm)63.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKapasiteetti hyllyä kohtiVäriHyllyjen lukumääräLeveysKansi materiaaliSyvyysSuorittaa loppuunHinta
EDSAL RL2452 irtoteline 60 tuumaa x 84 tuumaa H 3000 paunaa. | AF3RXU 8CNE7 RL24523000 lb1000 lbHarmaa360 "-48 "Paistettu emali€72.23
Tarjouspyyntö
EDSAL RL2450 Bulkkihylly 60 tuumaa L x 84 tuumaa 3000 Lb. | AF3UCN 8CYP4 RL24503000 lb1000 lbHarmaa360 "-24 "Paistettu emali€126.25
EDSAL RL2451 Bulkkihylly 60 tuumaa L x 84 tuumaa 3000 Lb. | AF3UCU 8CYU2 RL24513000 lb1000 lbHarmaa360 "-36 "Paistettu emali€67.91
EDSAL UR3672-SK Pultiton hylly 72 x 72 x 36 | AF6ATH 9UDT7 UR3672-SK-600 lbHarmaa572 "Ei sisälly36 "maalannut€292.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL ERZ782478W-4 säilytysteline, teräs musta 77 tuumaa leveys
€649.46 / yksikkö