EDSAL TRWA6018 Rengashyllyn renkaan suojus 21 60w x 18d x 72 tuuman korkeus | AA9ZZR 1KAE3

EDSAL TRWA6018 rengasteline Rengaskorkki 21 60 leveys x 18 leveys x 72 tuuman korkeus

Tuote: AA9ZZR Malli: TRWA6018Ristiviite: 1KAE3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€410.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksipuolinen lisärengasteline
VäriHarmaa
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus72 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Hyllyn kapasiteetti1500 lb
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.57
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Renkaan kapasiteetti (21)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
EDSAL TRWA7218 Rengashyllyn renkaan korkki 27 72w x 18d x 72 tuuman korkeus | AA9ZZT 1KAE4 TRWA721872 "€434.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL TRWA6018 rengasteline Rengaskorkki 21 60 leveys x 18 leveys x 72 tuuman korkeus
€410.57 / yksikkö