EDSAL TRWA7218 Rengashyllyn renkaan korkki 27 72w x 18d x 72 tuuman korkeus | AA9ZZT 1KAE4

EDSAL TRWA7218 rengasteline Rengaskorkki 27 72 leveys x 18 leveys x 72 tuuman korkeus

Tuote: AA9ZZT Malli: TRWA7218Ristiviite: 1KAE4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€434.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksipuolinen lisärengasteline
VäriHarmaa
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus72 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Hyllyn kapasiteetti1500 lb
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.1
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Renkaan kapasiteetti (27)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
EDSAL TRWA6018 Rengashyllyn renkaan suojus 21 60w x 18d x 72 tuuman korkeus | AA9ZZR 1KAE3 TRWA601860 "€410.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL TRWA7218 rengasteline Rengaskorkki 27 72 leveys x 18 leveys x 72 tuuman korkeus
€434.91 / yksikkö