EDSAL ERZ9618 Lisätaso W 96 tuumaa mallille AD2ERN AD2ERP | AD2ERW 3NUZ1

EDSAL ERZ9618 Lisätaso W 96 tuumaa AD2ERN AD2ERP:lle

Tuote: AD2ERW Malli: ERZ9618Ristiviite: 3NUZ1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€27.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähyllytaso
Palkin kapasiteetti1500
VäriHarmaa
rakentaminenlastulevyn
Deckinglastulevyn
Syvyys18
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus2.75
Pituus96mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)247.65
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettiSyvyysSuorittaa loppuunPituusHinta
EDSAL ERP7236 ylähyllytaso 72 x 36 lastulevyä | AA4HAH 12M955 ERP7236280036Jauhemaali72 "€42.34
Tarjouspyyntö
EDSAL ERZ7236 Lisähyllytason leveys 72 tuuman syvyys 36 tuumaa | AB9PPD 2EKN5 ERZ7236150036Puuteroitu72 "€43.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL ERZ9618 Lisätaso W 96 tuumaa AD2ERN AD2ERP:lle
€27.80 / yksikkö