EDSAL ERZ7236 Lisähyllytason leveys 72 tuuman syvyys 36 tuumaa | AB9PPD 2EKN5

EDSAL ERZ7236 lisähyllytason leveys 72 tuumaa syvyys 36 tuumaa

Tuote: AB9PPD Malli: ERZ7236Ristiviite: 2EKN5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€43.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähyllytaso
Palkin kapasiteetti1500
VäriHarmaa
rakentaminenlastulevyn
Deckinglastulevyn
Syvyys36
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus2.75
Pituus72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.66
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)193.04
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi9403907080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettiSyvyysSuorittaa loppuunPituusHinta
EDSAL ERP7236 ylähyllytaso 72 x 36 lastulevyä | AA4HAH 12M955 ERP7236280036Jauhemaali72 "€42.34
Tarjouspyyntö
EDSAL ERZ9618 Lisätaso W 96 tuumaa mallille AD2ERN AD2ERP | AD2ERW 3NUZ1 ERZ9618150018Puuteroitu96mm€27.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL ERZ7236 lisähyllytason leveys 72 tuumaa syvyys 36 tuumaa
€43.65 / yksikkö