EDSAL ERP7236 ylähyllytaso 72 x 36 lastulevyä | AA4HAH 12M955

EDSAL ERP7236 Extra hyllytaso 72 x 36 lastulevy

Tuote: AA4HAH Malli: ERP7236Ristiviite: 12M955
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€42.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähyllytaso
Palkin kapasiteetti2800
VäriHarmaa
rakentaminenlastulevyn
Deckinglastulevyn
Syvyys36
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus2.75
Pituus72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.11
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403907080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettiSyvyysSuorittaa loppuunPituusHinta
EDSAL ERZ7236 Lisähyllytason leveys 72 tuuman syvyys 36 tuumaa | AB9PPD 2EKN5 ERZ7236150036Puuteroitu72 "€43.65
Tarjouspyyntö
EDSAL ERZ9618 Lisätaso W 96 tuumaa mallille AD2ERN AD2ERP | AD2ERW 3NUZ1 ERZ9618150018Puuteroitu96mm€55.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL ERP7236 Extra hyllytaso 72 x 36 lastulevy
€42.34 / yksikkö