EDSAL ERX7218 Lisähyllyt Nsf 72, leveys x 18 syvyystuumateräs | AB2GJX 1LXF5

EDSAL ERX7218 lisähyllyt Nsf 72 leveys x 18 syvyys tuumaa terästä

Tuote: AB2GJX Malli: ERX7218Ristiviite: 1LXF5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€140.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähyllytaso
Palkin kapasiteetti1500
VäriHopea
rakentaminenNSF sinkitty lanka
DeckingNSF sinkitty lanka
Syvyys18
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus2.75
Pituus72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.88
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL ERX7218 lisähyllyt Nsf 72 leveys x 18 syvyys tuumaa terästä
€140.10 / yksikkö