EDSAL ERX6036 Lisätaso Nsf mallille AD2ERQ AD2ERR | AD2ERX 3NUZ2

EDSAL ERX6036 lisätaso Nsf varten AD2ERQ AD2ERR

Varastossa
Tuote: AD2ERX Malli: ERX6036Ristiviite: 3NUZ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€165.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähyllytaso
Palkin kapasiteetti1500
VäriHopea
rakentaminenNSF sinkitty lanka
DeckingNSF sinkitty lanka
Syvyys36
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus2.75
Pituus60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.96
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)164.59
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL ERX6036 lisätaso Nsf varten AD2ERQ AD2ERR
€165.96 / yksikkö