CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 742002 Käsittelevä keittokulho 12 unssia valkoinen - 24 kpl pakkaus | AA6KNW 14D090

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 742002 Käsittelevä keittokulho 12 unssia valkoinen - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KNW Malli: 742002Ristiviite: 14D090

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€507.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsitelty keittoastia
Koko12 oz.
VäriValkoinen
Halkaisija5.31 "
MateriaaliSAN / polykarbonaatti
Kokonaiskorkeus2.370 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.92
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)56.52
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHalkaisijaKokonaiskorkeusHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 700619 Käsittelevä keittokulho 8 unssia Stone - 24 kpl pakkaus | AA6KMV 14D066 7006198 oz.Kivi4.62 "1.93 "€337.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 742002 Käsittelevä keittokulho 12 unssia valkoinen - 24 kpl pakkaus
€507.44 / yksikkö