EDSAL DIVKT-13 Bin Divider -sarja | AB3UHY 1VF86

EDSAL DIVKT-13 säiliönjakajasarja

Varastossa
Tuote: AB3UHY Malli: DIVKT-13Ristiviite: 1VF86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€68.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliönjakajasarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.93
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EDSAL DIVKT-10 astianjakajasarja | AB3UHV 1VF83 DIVKT-10€36.99
EDSAL DIVKT-12 -säiliönjakajasarja | AB3UHX 1VF85 DIVKT-12€37.84
EDSAL DIVKT-15 astianjakajasarja | AB3UJA 1VF88 DIVKT-15€114.03
EDSAL DIVKT-16 -säiliönjakajasarja | AB3UJB 1VF89 DIVKT-16€141.97
EDSAL DIVKT-17 -säiliönjakajasarja | AB3UJC 1VF90 DIVKT-17-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL DIVKT-13 säiliönjakajasarja
€68.46 / yksikkö