EDSAL DIVKT-10 astianjakajasarja | AB3UHV 1VF83

EDSAL DIVKT-10 säiliönjakajasarja

Varastossa
Tuote: AB3UHV Malli: DIVKT-10Ristiviite: 1VF83

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€36.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliönjakajasarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EDSAL DIVKT-12 -säiliönjakajasarja | AB3UHX 1VF85 DIVKT-12€37.84
EDSAL DIVKT-13 Bin Divider -sarja | AB3UHY 1VF86 DIVKT-13€68.46
EDSAL DIVKT-15 astianjakajasarja | AB3UJA 1VF88 DIVKT-15€114.03
EDSAL DIVKT-16 -säiliönjakajasarja | AB3UJB 1VF89 DIVKT-16€141.97
EDSAL DIVKT-17 -säiliönjakajasarja | AB3UJC 1VF90 DIVKT-17-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL DIVKT-10 säiliönjakajasarja
€36.99 / yksikkö