Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDSAL CS15 -keskustuki 15 tuuman teräs | AC9RTF 3JKP3

EDSAL CS15 Center Support 15 In.d Steel

Varastossa
Tuote: AC9RTF Malli: CS15Ristiviite: 3JKP3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCenter-tuki
VäriHarmaa
Syvyys15 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
MateriaaliTeräs
ProfiiliKeskikokoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysHinta
EDSAL CS36 Keskituki Teräs Harmaa 36 Tuumaa D | AF4EQD 8TVF3 CS36Harmaa36 "€6.85
EDSAL RMC36 Center Support Teräsruskea 36 tuumaa D | AF4WLT 9MG05 RMC36Rusketus36 "€3.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL CS15 Center Support 15 In.d Steel
€1.59 / yksikkö