Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDSAL RMC36 Center Support Teräsruskea 36 tuumaa D | AF4WLT 9MG05

EDSAL RMC36 Keskituki Teräksenruskea 36 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AF4WLT Malli: RMC36Ristiviite: 9MG05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCenter-tuki
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriRusketus
Syvyys36 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.422
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysHinta
EDSAL CS15 -keskustuki 15 tuuman teräs | AC9RTF 3JKP3 CS15Harmaa15 "€1.59
EDSAL CS36 Keskituki Teräs Harmaa 36 Tuumaa D | AF4EQD 8TVF3 CS36Harmaa36 "€6.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL RMC36 Keskituki Teräksenruskea 36 tuumaa D
€3.78 / yksikkö