EDSAL CC40R Säilytä kaikki hyllyt 36 tuumaa Wx42 tuumaa H | AB3YGB 1W763

EDSAL CC40R Store Kaikki hyllyt 36 tuumaa L x 42 tuumaa kork

Varastossa
Tuote: AB3YGB Malli: CC40RRistiviite: 1W763

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€64.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakorihyllyt
Kapasiteetti hyllyä kohti250 lb
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Kantavuus1500 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä6
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus42 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn syvyys12 "
Hyllyn leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.7
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL CC40R Store Kaikki hyllyt 36 tuumaa L x 42 tuumaa kork
€64.51 / yksikkö