EDSAL 85UC-AC -pylvässarja 85 tuumaa | AB3UHR 1VF50

EDSAL 85UC-AC-tolppasarja 85 tuumaa

Tuote: AB3UHR Malli: 85UC-ACRistiviite: 1VF50
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€11.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostisarja
Pituus85 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Viestien määrä sarjassa (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EDSAL 85UC-SC postisarja 85 tuuman teräs | AB3UHU 1VF52 85UC-SC€16.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL 85UC-AC-tolppasarja 85 tuumaa
€11.63 / yksikkö