EDSAL 85UC-A postisarja 84 tuuman teräs | AB3UHQ 1VF49

EDSAL 85UC-A pylvässarja 84 tuumaa terästä

Tuote: AB3UHQ Malli: 85UC-ARistiviite: 1VF49
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€26.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostisarja
Pituus85 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.96
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Viestien määrä sarjassa (3)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL 85UC-A pylvässarja 84 tuumaa terästä
€26.92 / yksikkö