EDSAL 1UFD2 säilytyskaappi Tan 42 tuumaa K 36 tuumaa Leveys | AB3MQA

EDSAL 1UFD2 Säilytyskaappi Tan 42 tuumaa K 36 tuumaa Leveys

Varastossa
Tuote: AB3MQA Malli: 1UFD2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€339.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
KokoonpanoKokoonpanematon
Kaapin väriRusketus
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata24
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-piste
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus42 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti175 lb
VahvuusluokitusTeollinen
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.7
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriHinta
EDSAL 1UFD3 säilytyskaappi Harmaa 42 tuumaa K 36 tuumaa Leveys | AB3MQB 1 UFD3Harmaa€356.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL 1UFD2 Säilytyskaappi Tan 42 tuumaa K 36 tuumaa Leveys
€339.78 / yksikkö