ECONOLINE 521060 Blast Media -lasihelmet 35-60 Grit | AG6CKJ 35KJ35

ECONOLINE 521060 Blast Media -lasihelmet, 35–60 karkeus

Varastossa
Tuote: AG6CKJ Malli: 521060Ristiviite: 35KJ35

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€136.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBlast Media
sisu35 ja 60
Media TypeLasihelmet
Koko50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.616
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi2523300000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nimellinen Dia. Mikronialue (425--1000)
    • Nimellinen Dia. Alue (0.0117 "- 0.0278")
    • Yhdysvaltain seula (35-60)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuHinta
ECONOLINE 521080 Blast Media -lasihelmet 50-80 Grit | AG6CKK 35KJ36 52108050 ja 80€119.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 521060 Blast Media -lasihelmet, 35–60 karkeus
€136.43 / yksikkö