Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECONOLINE 416533 Suuttimen paineen syöttö | AD8KHX 4KR19

ECONOLINE 416533 Suuttimen painesyöttö

Varastossa
Tuote: AD8KHX Malli: 416533Ristiviite: 4KR19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainesyöttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suuttimen sisähalkaisija. (Tuumaa) (1/16)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ECONOLINE 416530 Suuttimen paineen syöttö | AD8KHU 4KR16 416530€110.51
ECONOLINE 416531 Suuttimen paineen syöttö | AD8KHV 4KR17 416531€104.91
ECONOLINE 416532 Suuttimen paineen syöttö | AD8KHW 4KR18 416532€107.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 416533 Suuttimen painesyöttö
€111.16 / yksikkö