Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECONOLINE 412402 -hansikkaat käytettäväksi AC9RXV AC9RXW -parin kanssa AD8KHP 4KR12

ECONOLINE 412402 Käsineet Käytä AC9RXV AC9RXW parin kanssa

Varastossa
Tuote: AD8KHP Malli: 412402Ristiviite: 4KR12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsineet
KokoX 24 6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6216005420
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaisdia.KokonaiskorkeusKokoHinta
ECONOLINE 412002 Käsine 24 tuuman pituus yleinen AC9RZG 3JT05 4120026"24 "Yleismaailmallinen€67.49
ECONOLINE 412007 Hanskat 33 Tuumaa | AC9RZH 3JT06 4120077"33 "Yleismaailmallinen€76.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 412402 Käsineet Käytä AC9RXV AC9RXW parin kanssa
€170.42 / yksikkö