Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECONOLINE 412002 Käsine 24 tuuman pituus yleinen AC9RZG 3JT05

ECONOLINE 412002 Käsine, 24 tuuman pituus yleiskäyttöinen Pr

Varastossa
Tuote: AC9RZG Malli: 412002Ristiviite: 3JT05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsineet
MateriaaliNeopreeni ja vinyyli, kankaalla
Kokonaisdia.6"
Kokonaiskorkeus24 "
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi6216005420
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaisdia.KokonaiskorkeusKokoHinta
ECONOLINE 412007 Hanskat 33 Tuumaa | AC9RZH 3JT06 4120077"33 "Yleismaailmallinen€91.61
ECONOLINE 412402 -hansikkaat käytettäväksi AC9RXV AC9RXW -parin kanssa AD8KHP 4KR12 412402--X 24 6€183.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 412002 Käsine, 24 tuuman pituus yleiskäyttöinen Pr
€72.99 / yksikkö