Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECONOLINE 411405 Akryyliikkuna | AC9RZR 3JT14

ECONOLINE 411405 Akryyli-ikkuna

Varastossa
Tuote: AC9RZR Malli: 411405Ristiviite: 3JT14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkuna
KokoX 12 24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)60.45
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi3920598000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ECONOLINE 411410 Ikkuna | AC9RZT 3JT15 411410X 6 12€11.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 411405 Akryyli-ikkuna
€23.30 / yksikkö