Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECONOLINE 201244G-A räjähdyksenrajoitinsarja | AF2XWK 6YY47

ECONOLINE 201244G-A Räjähdysrajoitinsarja

Varastossa
Tuote: AF2XWK Malli: 201244G-ARistiviite: 6YY47

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-räjähdysrajoitinsarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8424902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ECONOLINE 201245G-A räjähdysrajoitinsarja | AF2XWG 6YY44 201245G-A€72.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 201244G-A Räjähdysrajoitinsarja
€111.20 / yksikkö