ECONOCO SW/14KB hyllyteline, 1/8 x 12 x 3 tuuman koko, 35 Lb kantavuus, teräs, kromi, hopea | CP4BWX 45KW53

ECONOCO SW/14KB hyllyteline, 1/8 x 12 x 3 tuumaa, kantavuus 35 Lb, teräs, kromi, hopea

Varastossa
Tuote: CP4BWX Malli: SW/14KBRistiviite: 45KW53

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€225.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyteline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.2975
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
ECONOCO SW/AJ12 säädettävä hyllyteline, 1/8 tuumaa x 12 tuumaa x 3 tuumaa, 35 lb:n kantavuus, teräs, kromi | CP4BWQ 45KW57 SW/AJ1248€337.82
ECONOCO SW/AJ14 Säädettävä hyllyteline, 1/8 tuumaa x 14 tuumaa x 3 tuumaa, 35 lb:n kantavuus, teräs, kromi | CP4BWR 45KW58 SW/AJ1448€359.45
ECONOCO SW/10KB hyllyteline, 1/8 x 10 x 3 tuuman koko, 35 Lb kantavuus, teräs, kromi, hopea | CP4BWV 45KW50 SW/10KB48€201.32
ECONOCO EBL/10KB hyllyteline, 1/8 x 10 x 3 tuuman koko, 40 Lb kantavuus, teräs, kiiltävä, musta | CP4BWW 45KW42 EBL/10KB48€159.13
ECONOCO SW/12KB hyllyteline, 1/8 x 12 x 3 tuuman koko, 35 Lb kantavuus, teräs, kromi, hopea | CP4BWY 45KW51 SW/12KB48€196.85
ECONOCO SW/14KB-SC hyllyteline, 1/8 x 12 x 3 tuuman koko, 35 Lb kantavuus, teräs, satiinikromi, hopea | CP4BWZ 45KW54 SW/14KB-SC48€370.82
ECONOCO EWH/12KB hyllyteline, 1/8 x 12 x 3 tuuman koko, 40 Lb kantavuus, teräs, puolikiiltävä, valkoinen | CP4BXA 45KW47 EWH/12KB48€167.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOCO SW/14KB hyllyteline, 1/8 x 12 x 3 tuumaa, kantavuus 35 Lb, teräs, kromi, hopea
€225.97 /pakkaus