Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER ATKINS TC6 - elektroninen ajastin Aaa - akku | AF6BDK 4NKC8

COOPER ATKINS TC6 Electronic Timer 6 Button Aaa Paristo

Varastossa
Tuote: AF4BDK Malli: TC6Ristiviite: 8NKC7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjastin / Kello / Sekuntikello
hälytysKuuluva
Akun tyyppi1 AAA
Syvyys1.25 "
Numeron koko0.75 sisään.
näyttönestekidenäyttö
Näytön korkeus0.625 sisään.
Näytön leveys0.625 sisään.
Korkeus2.75 "
Maks. Ajan asetus23 t, 59 min, 59 s.
Min. Ajan asetus1 sekuntia.
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9106907500
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 85DBA-1 metrin laskuri ylös- tai alas-ajastin, kello, sekuntikello

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER ATKINS TC6 Electronic Timer 6 Button Aaa Paristo
€37.21 / yksikkö