ECONOCO RY5 pyöreä letku, 1 1/4 x 60 x 1 1/4 tuumaa, hopea, kromi | CR3AAP 45KV76

ECONOCO RY5 pyöreä letku, 1 1/4 x 60 x 1 1/4 tuuman koko, hopea, kromi

Varastossa
Tuote: CR3AAP Malli: RY5Ristiviite: 45KV76

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€189.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOCO RY5 pyöreä letku, 1 1/4 x 60 x 1 1/4 tuuman koko, hopea, kromi
€189.46 /pakkaus