ECONOCO RWA/9 jatkettava suora varsi, 1/2 x 15 x 1 1/2 tuuman koko, päätyliuska, hopea, kromi | CP4BNU 45KW75

ECONOCO RWA/9 jatkettava suora varsi, 1/2 x 15 x 1 1/2 tuuman koko, päätyliuska, hopea, kromi

Varastossa
Tuote: CP4BNU Malli: RWA/9Ristiviite: 45KW75

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€236.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.31
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOCO RWA/9 jatkettava suora varsi, 1/2 x 15 x 1 1/2 tuuman koko, päätyliuska, hopea, kromi
€236.84 /pakkaus