Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECONOCO EWH/NHK Lokikoukku, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa, 5 lb:n kantavuus, teräs, puolikiiltävä, valkoinen | CV2RHU 45KX15

ECONOCO EWH/NHK Lokikoukku, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa, 5 lb:n kantavuus, teräs, puolikiiltävä, valkoinen

Varastossa
Tuote: CV2RHU Malli: EWH/NHKRistiviite: 45KX15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
ECONOCO EBL/NHK Lokikoukku, 1/2 tuumaa x 1 tuumaa x 1 tuumaa, 5 lb:n kantavuus, teräs, puolikiiltävä, musta | CV2RHT 45KX08 EBL/NHK96€68.91
ECONOCO SW/NHK Lokikoukku, 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa x 1/2 tuumaa, 10 lb:n kantavuus, teräs, kromi, hopea | CV2RHV 45KX27 SW/NHK96€70.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOCO EWH/NHK Lokikoukku, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa, 5 lb:n kantavuus, teräs, puolikiiltävä, valkoinen
€68.29 /pakkaus