Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE SD-0839 Esd-ruuvimeisselisarja Precision 9 kpl | AB6RUH 22C723

ECLIPSE SD-0839 Esd ruuvimeisselisarja Precision 9 kpl

Varastossa
Tuote: AB6RUH Malli: SD-0839Ristiviite: 22C723

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-ruuvimeisselisarja
Suorittaa loppuunMatta ja musta oksidikärki
KahvaKumilla luistamaton
Kahvan muotoiluErgonominen pyörivällä korkilla
Kahva materiaalimonikomponenttiset
MateriaaliCr-Mo-V teräs
Palojen lukumäärä9
Varren materiaaliCVM-teräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkityyliryhmäUritettu / Phillips / Torx (R)
VihjetyyppiUra, Phillips, Torx, Torx-peukaloturva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE SD-0839 Esd ruuvimeisselisarja Precision 9 kpl
€53.06 / yksikkö