Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE PK-2061 Puristustyökalusarja Solar Mc3 / mc4 9 kpl | AB6RTC 22C694

ECLIPSE PK-2061 puristustyökalusarja Solar Mc3/mc4 9 kpl

Varastossa
Tuote: AB6RTC Malli: PK-2061Ristiviite: 22C694

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€281.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristustyökalusarja
ToimintaRinnakkainen puristus
LeikkausKyllä
Palojen lukumäärä9
TyyppiMC3- ja MC4-aurinkoliittimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.91
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE PK-2061 puristustyökalusarja Solar Mc3/mc4 9 kpl
€281.45 / yksikkö