Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE PK-12012H Viestintätyökalusarja Telecomm Service | AD6HCX 45J135

ECLIPSE PK-12012H tietoliikennetyökalusarja Telecomm Service

Varastossa
Tuote: AD6HCX Malli: PK-12012HRistiviite: 45J135

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€361.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViestintätyökalusarja
Palojen lukumäärä12
AlaluokkaPuhelinpalvelu
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypinPussi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.59
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
ECLIPSE 500-031 Viestintätyökalusarja Telecomm Service | AE2LPK 4YCN6 500-03182€293.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE PK-12012H tietoliikennetyökalusarja Telecomm Service
€361.21 / yksikkö