ABB S203-K4 3-napainen katkaisija, 440 VAC, DIN-kiskoon kiinnitys, 50/60 Hz

Tuote: AG8URW Malli: S203-K4
€78.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus6 kAIC @ 480 V
Ampeeria4A
KehystyyppiS203
Napojen lukumäärä3
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 3-napainen piirisuoja 4 A ja 400 VAC:lla, ihanteellinen rajoittamaan virran ylivuototapahtumia
    • Sisältää kaksi laukaisumekanismia: viivästetty lämpö- ja sähkömekaaninen laukaisumekanismi ylikuormitus- ja oikosulkusuojaukseen.
    • Ympäristön käyttölämpötila -25 - 55 astetta C ja hyötysuhteet 95 - 100 % 28 syklin toimittamiseen 25 asteessa
    • Kestää jopa 2 iskua 13 millisekunnin ajan
    • Varustettu On-Off-katkaisijan ilmaisimella, joka osoittaa piirin katkaisutilan
    • UL-listattu 20000 AC toleranssisyklillä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaJänniteHinta
ABB S203-K30 Pulttikytkin S203 30 Amp 480vac 3p 6kaic @ 480v | AG8URU S203-K306 kAIC @ 480 V30A480V-
Tarjouspyyntö
ABB S203-K32 Pulttikytkin S203 32 Amp 480vac 3p 6kaic @ 480v | AG8URV S203-K326 kAIC @ 480 V32A480V-
Tarjouspyyntö
ABB S203U-K16 Pulttikytkin S203 16 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8URX S203U-K1610 kAIC @ 240 V16A240V€143.05
Tarjouspyyntö
ABB S203U-K2 Pulttikytkin S203 2 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8URY S203U-K210 kAIC @ 240 V2A240V€152.52
Tarjouspyyntö
ABB S203U-K20 Pulttikytkin S203 20 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8URZ S203U-K2010 kAIC @ 240 V20A240V-
Tarjouspyyntö
ABB S203U-K25 Pulttikytkin S203 25 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8UTA S203U-K2510 kAIC @ 240 V25A240V-
Tarjouspyyntö
ABB S203U-K3 Pulttikytkin S203 3 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8UTB S203U-K310 kAIC @ 240 V3A240V€184.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABB S203-K4 3-napainen katkaisija, 440 VAC, DIN-kiskoon kiinnitys, 50/60 Hz
€78.04 / yksikkö