Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE 900-149 kalateippi 1/8 tuumaa x 200 jalkaa jousiteräs | AB6RUC 22C718

ECLIPSE 900-149 kalateippi 1/8 tuumaa x 200 jalkaa jousiterästä

Varastossa
Tuote: AB6RUC Malli: 900-149Ristiviite: 22C718

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalanauha
Kotelon materiaaliMuovi
Case tyyliKelausliuku
Pituus200ft.
MateriaaliJoustava jousiteräs
NauhamateriaaliJoustava jousiteräs
Nauhaprofiili1 / 16 "
Nauhan koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0375
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ECLIPSE 900-148 kalanauha 1/8 tuumaa x 100 jalkaa jousiteräs | AB6RUB 22C717 900-148100ft.€60.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE 900-149 kalateippi 1/8 tuumaa x 200 jalkaa jousiterästä
€91.39 / yksikkö