Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE 100-039 Crimper with Die 22-10 Awg 9-1 / 2 tuuman pituus | AB6RTD 22C695

ECLIPSE 100-039 puristin 22-10 Awg 9-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB6RTD Malli: 100-039Ristiviite: 22C695

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMulti-Crimp-työkalu
Säädettävämanuaalinen
Koko22-10 AWG
CutsKyllä
Kahvan tyyppikastettuja
Kokonaispituus9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE 100-039 puristin 22-10 Awg 9-1/2 tuuman pituus
€26.57 / yksikkö