Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 24241 harjaslevy 4.5 tuuman halkaisija 3/4 tuuman leikkaus 50g | AF2FMX 6RX96

3M 24241 Harjaslevy, halkaisija 4.5 tuumaa, 3/4 tuuman leikkaus 50 g

Varastossa
Tuote: AF2FMX Malli: 24241Ristiviite: 6RX96
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
€63.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarjaslevy
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi
VäriVihreä
Halkaisija4.5 "
sisu50
Maks. Kierrosluku12,000
Asennuskoko5/8 "-11 INT
AsennustyyppiLehtimaja
Leikkauksen pituus3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärisisuHinta
3M 24242 harjaslevy 4.5 tuuman halkaisija 3/4 tuuman leikkuri 80g | AF2FMY 6RX97 24242Keltainen80€66.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 24241 Harjaslevy, halkaisija 4.5 tuumaa, 3/4 tuuman leikkaus 50 g
€63.74 / yksikkö