Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EBM-PAPST W2E200-HK38-01 aksiaalituuletin, neliö, 230 VAC, 60 Hz, alumiinirunko, IP44 | AE3APQ 5AGC9

EBM-PAPST W2E200-HK38-01 aksiaalituuletin, neliö, 230 VAC, 60 Hz, alumiinirunko, IP44

Varastossa
Tuote: AE3APQ Malli: W2E200-HK38-01Ristiviite: 5AGC9
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
€374.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Ampeeria0.29/0.35
Laakeritpallo
Terän materiaaliTeräslevy
CFM @ 0.000 tuumaa. SP606
dBA61
Syvyys3.125 "
SähköliitännätRiviliitin
Fani Dia.1-1 / 2 "
Tuuletin RPM2500/2800
Korkeus8.875 "
Asumisen viimeistelyMusta maalattu
KoteloValettu alumiini
Hz50/60
IP-luokitus44
Maks. Ympäristön lämpötila140/149 F
Moottorin eristysB-sarjan
MoottorityyppiPSC
AsennusLaippa
Silmän kiinnitys OC9-7 / 16 "
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Vaihe1
ShapeNeliö
LämpösuojausLämpösuojattu
Jännite230 VAC
Watts64/80
Leveys8.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4615
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön muotoinen aksiaalipuhallin, joka on suunniteltu poistamaan suljettujen laitteiden lämpö; ihanteellinen käytettäväksi kuivissa tiloissa
    • Voidaan asentaa mihin tahansa pyöreistä neliömäisiin aukkoihin, mikä vaatii vähän asennustilaa
    • Sisältää 230 VAC: n, 50/60 Hz: n moottorin pyöriviä teriä varten, kykenee tuottamaan jopa 606 CFM: n virtausnopeuksia 2800 RPM: llä
    • Valettu alumiinikotelo, IP44-luokitus, varmistaa asianmukaisen tiivistymisen pölyä ja kosteutta vastaan
    • UL-luettelossa ja RoHS-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusAmpeeriaTerän materiaaliAsumisen viimeistelyKoteloHzIP-luokitusMaks. Ympäristön lämpötilaHinta
EBM-PAPST ACi4410HH Aksiaalipuhaltimen neliö 106 cfm | AD3TEN 40N384 ACi4410HH4 11 / 16 "0.082Lasikuituvahvistettu polyamidiMustaLasikuituvahvistettu polyesteri50/6020167-astetta F€142.59
EBM-PAPST W2E200-HK86-01 Aksiaalipuhallin 115vac 8-7 / 8in H 8-7 / 8in W | AE3APP 5AGC8 W2E200-HK86-018.875 "0.58/0.7TeräslevyMusta maalattuValettu alumiini50/6044140/149 F€374.36
EBM-PAPST W2E250-HJ32-01 Aksiaalipuhallin 115vac 11in H 11in W | AE3APT 5AGD4 W2E250-HJ32-0111 "1.42TeräslevyMusta maalattuValettu alumiini6044122 F€469.53
EBM-PAPST 3314NH3 Aksiaalituuletin 48VDC 6.7W 78 cfm 4350 rpm | AH9CHB 39RV65 3314NH33.625 "-Lasikuituvahvisteinen muoviMusta maalattuLasikuituvahvisteinen muovi-20158-astetta F€89.76
EBM-PAPST 3312NH Aksiaalipuhallin 48VDC 2.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHC 39RV66 3312NH3.625 "-Lasikuituvahvisteinen muoviMusta maalattuLasikuituvahvisteinen muovi-20167-astetta F€78.95
EBM-PAPST 3314NN Aksiaalipuhallin 24 VDC 1.8 W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHD 39RV67 3314NN3.625 "-Lasikuituvahvisteinen muoviMusta maalattuLasikuituvahvisteinen muovi-20167-astetta F€78.95
EBM-PAPST 3318NN Aksiaalipuhallin 24 VDC 1.8 W 54 cfm 3050 rpm | AH9CHE 39RV68 3318NN3.625 "-Lasikuituvahvisteinen muoviMusta maalattuLasikuituvahvisteinen muovi-20167-astetta F€76.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBM-PAPST W2E200-HK38-01 aksiaalituuletin, neliö, 230 VAC, 60 Hz, alumiinirunko, IP44
€374.36 / yksikkö