Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EBM-PAPST 78128-2-4039 tuulettimen suoja 8 7/8 tuuman lanka | AE9NAQ 6KXZ9

EBM-PAPST 78128-2-4039 Tuuletinsuoja 8 7/8 tuuman johto

Varastossa
Tuote: AE9NAQ Malli: 78128-2-4039Ristiviite: 6KXZ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen vartija
Syvyys11 / 32 "
Halkaisija9 7 / 16 "
Tuulettimen koolle (tuumaa)8.875
MateriaaliJohdin
Silmän kiinnitys OC(4) 9 7/16 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaTuulettimen koolle (tuumaa)Hinta
EBM-PAPST 9418-2-4039 tuulettimen suoja 11 tuuman lanka | AE9NEH 6KYA0 9418-2-403911 39 / 64 "11€45.23
EBM-PAPST LZ39 kompakti aksiaalituulettimen suoja | CP4BDR 6KYA2 LZ39--€12.02
EBM-PAPST LZ38 kompakti aksiaalituulettimen suoja | CP4BDT 6KYA1 LZ38--€13.53
EBM-PAPST 35138-2-4039 Kompakti aksiaalituulettimen suojus | CP4BDU 6KYA6 35138-2-4039--€19.82
EBM-PAPST 35139-2-4039 Kompakti aksiaalituulettimen suojus | CP4BDV 6KYA5 35139-2-4039--€60.45
EBM-PAPST LZ22N Kompakti aksiaalituulettimen suoja | CP4BDW 6KXZ8 LZ22N--€8.58
EBM-PAPST LZ37-2 Kompakti aksiaalituulettimen suoja | CP4BDX 6KYA4 LZ37-2--€10.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBM-PAPST 78128-2-4039 Tuuletinsuoja 8 7/8 tuuman johto
€75.21 / yksikkö