Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EBM-PAPST 450-20-0026 Moottorikondensaattori 8 Mfd 440v pyöreä | AE3APZ 5AGK4

EBM-PAPST 450-20-0026 Moottorin käyntikondensaattori 8 Mfd 440v pyöreä

Varastossa
Tuote: AE3APZ Malli: 450-20-0026Ristiviite: 5AGK4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen kondensaattori
Kotelon korkeus2-7 / 8 "
Kotelon materiaaliAlumiini
Halkaisija1.75 "
Hz50/60
Microfarad-luokitus8
Kokonaiskorkeus3.375 "
ShapePyöreä
Temp. alue-20 astetta 85 astetta C.
Päätteen tyyppi1/4 "uros
Jännite440V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8532220040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
EBM-PAPST 450-20-0028 moottorikondensaattori 12 Mfd 440v pyöreä | AE3AQA 5AGK5 450-20-00283.375 "€27.27
EBM-PAPST 450-20-0029 Moottorikondensaattori 16 Mfd 440v pyöreä | AE3AQB 5AGK7 450-20-00294.375 "€32.62
EBM-PAPST 450-20-0018 Moottorin käyntikondensaattori, pyöreä, 440 V AC, 1.5 Mfd, 3 1/2 tuuman kokonaiskorkeus | CP4BEX 5AGK1 450-20-0018-€40.04
EBM-PAPST 450-21-0148 Moottorin käyntikondensaattori, pyöreä, 440 V AC, 14 Mfd, 3 3/8 tuuman kokonaiskorkeus | CP4BEY 5AGK6 450-21-0148-€27.55
EBM-PAPST 450-20-0019 Moottorin käyntikondensaattori, pyöreä, 440 V AC, 2 Mfd, 3 1/2 tuuman kokonaiskorkeus | CP4BEZ 5AGK2 450-20-0019-€22.72
EBM-PAPST 450-21-0020 moottorin käyntikondensaattori, pyöreä, 440 V AC, 2.5 Mfd, 3 1/2 tuuman kokonaiskorkeus | CP4BFA 5AGK3 450-21-0020-€19.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBM-PAPST 450-20-0026 Moottorin käyntikondensaattori 8 Mfd 440v pyöreä
€26.71 / yksikkö