Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EBM-PAPST 3312NH3 Aksiaalituuletin 24VDC 6.7W 63 cfm 3450 rpm | AH9CHF 39RV69

EBM-PAPST 3312NH3 aksiaalituuletin 24 VDC 6.7 W 63 cfm 3450 rpm

Varastossa
Tuote: AH9CHF Malli: 3312NH3Ristiviite: 39RV69

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Laakeritpallo
Terän materiaaliLasikuituvahvisteinen muovi
CFM @ 0.000 tuumaa. SP78
dBA50
Syvyys1-17 / 64 "
Tuuletin RPM4350
Korkeus3.625 "
Asumisen viimeistelyMusta maalattu
KoteloLasikuituvahvisteinen muovi
IP-luokitus20
Maks. Ympäristön lämpötila158-astetta F
Moottorin eristysLuokka E
MoottorityyppiDC
AsennusLaippa
AsennusasentoYleismaailmallinen
ShapeNeliö
Jännite12 VDC
Leveys3.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.26
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuuletin Watts: 6.7
    • Sähköliitäntä - tuulettimet: 12 "johdot
    • Asennussilmä OC - tuulettimet: 3-1 / 4 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusAmpeeriaTerän materiaaliAsumisen viimeistelyKoteloHzIP-luokitusMaks. Ympäristön lämpötilaHinta
EBM-PAPST ACi4410HH Aksiaalipuhaltimen neliö 106 cfm | AD3TEN 40N384 ACi4410HH4 11 / 16 "0.082Lasikuituvahvistettu polyamidiMustaLasikuituvahvistettu polyesteri50/6020167-astetta F€142.59
EBM-PAPST W2E200-HK86-01 Aksiaalipuhallin 115vac 8-7 / 8in H 8-7 / 8in W | AE3APP 5AGC8 W2E200-HK86-018.875 "0.58/0.7TeräslevyMusta maalattuValettu alumiini50/6044140/149 F€374.36
EBM-PAPST W2E200-HK38-01 aksiaalituuletin, neliö, 230 VAC, 60 Hz, alumiinirunko, IP44 | AE3APQ 5AGC9 W2E200-HK38-018.875 "0.29/0.35TeräslevyMusta maalattuValettu alumiini50/6044140/149 F€374.36
EBM-PAPST W2E250-HJ32-01 Aksiaalipuhallin 115vac 11in H 11in W | AE3APT 5AGD4 W2E250-HJ32-0111 "1.42TeräslevyMusta maalattuValettu alumiini6044122 F€469.53
EBM-PAPST 3314NH3 Aksiaalituuletin 48VDC 6.7W 78 cfm 4350 rpm | AH9CHB 39RV65 3314NH33.625 "-Lasikuituvahvisteinen muoviMusta maalattuLasikuituvahvisteinen muovi-20158-astetta F€89.76
EBM-PAPST 3312NH Aksiaalipuhallin 48VDC 2.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHC 39RV66 3312NH3.625 "-Lasikuituvahvisteinen muoviMusta maalattuLasikuituvahvisteinen muovi-20167-astetta F€78.95
EBM-PAPST 3314NN Aksiaalipuhallin 24 VDC 1.8 W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHD 39RV67 3314NN3.625 "-Lasikuituvahvisteinen muoviMusta maalattuLasikuituvahvisteinen muovi-20167-astetta F€78.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBM-PAPST 3312NH3 aksiaalituuletin 24 VDC 6.7 W 63 cfm 3450 rpm
€89.76 / yksikkö