Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EBERBACH E8150 Waring Blender, kaksinkertainen nopeus ajastimella, 115/230V | AX3EBY LB10G/LB20EG

EBERBACH E8150 Waring Blender, kaksinopeuksinen ajastimella, 115/230V

Varastossa
Tuote: AX3EBY Malli: E8150Ristiviite: LB10G/LB20EG
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
€1,374.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLab-tehosekoitin
Koko1.2 Liter
Korkeus16 "
HP0.4 HP
Hz50/60
MateriaaliLasi
Nopeus500-20000 kierrosta / min
Jännite115 / 230V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.536
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteNopeusMateriaaliHzHPHinta
EBERBACH E8120 Waring Blender, kaksinkertainen nopeus, 1.2 litraa, 115 V | AX3EBQ 7011G E8120115V18000, 22000 kierrosta / minLasi50 Hz0.4 HP€1,302.02
EBERBACH E8120.20 Waring-tehosekoitin, kaksinopeuksinen, 1.2 litraa, 230 V | AX3EBR 8011EG E8120.20230V18000, 22000 kierrosta / minLasi50 Hz0.4 HP€859.09
EBERBACH E8122 Waring Blender, Double Speed, Heavy Duty, 1.2 litraa, 115V | AX3EBT 7011HG E8122115V21500, 24500 kierrosta / minLasi50/600.4 HP€1,563.99
EBERBACH E8130 Waring-sekoitin, kaksinkertainen nopeus ajastimella, 1.2 litraa, 115 V | AX3EBU 7010G E8130115V18000, 22000 kierrosta / minLasi50/600.4 HP€1,516.02
EBERBACH E8130.20 Waring-tehosekoitin, kaksinkertainen nopeus ajastimella, 1.2 litraa, 230 V | AX3EBV 8010EG E8130.20230V18000, 22000 kierrosta / minLasi50 Hz0.4 HP€1,002.27
EBERBACH E8132 Waring-tehosekoitin, kaksinkertainen nopeus ajastimella, 1.2 litraa, 115 V | AX3EBW 7010HG E8132115V21500, 24500 kierrosta / minLasi50/600.4 HP€1,891.46
EBERBACH E8420 Waring Blender, kaksinopeuksinen voimayksikkö, 115 V | AX3ECK 7011BU E8420115V18000, 22000 kierrosta / minMuovi50/600.4 HP€515.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBERBACH E8150 Waring Blender, kaksinopeuksinen ajastimella, 115/230V
€1,374.54 / yksikkö