EBERBACH E8132 Waring-tehosekoitin, kaksinkertainen nopeus ajastimella, 1.2 litraa, 115 V | AX3EBW 7010HG

EBERBACH E8132 Waring tehosekoitin, kaksinopeuksinen ajastimella, 1.2 litraa, 115 V

Varastossa
Tuote: AX3EBW Malli: E8132Ristiviite: 7010HG

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,891.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLab-tehosekoitin
Koko1.2 Liter
Korkeus16 "
HP0.4 HP
Hz50/60
MateriaaliLasi
Nopeus21500, 24500 kierrosta / min
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8968
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteNopeusMateriaaliHzHPHinta
EBERBACH E8120 Waring Blender, kaksinkertainen nopeus, 1.2 litraa, 115 V | AX3EBQ 7011G E8120115V18000, 22000 kierrosta / minLasi50 Hz0.4 HP€1,302.02
EBERBACH E8120.20 Waring-tehosekoitin, kaksinopeuksinen, 1.2 litraa, 230 V | AX3EBR 8011EG E8120.20230V18000, 22000 kierrosta / minLasi50 Hz0.4 HP€859.09
EBERBACH E8122 Waring Blender, Double Speed, Heavy Duty, 1.2 litraa, 115V | AX3EBT 7011HG E8122115V21500, 24500 kierrosta / minLasi50/600.4 HP€1,563.99
EBERBACH E8130 Waring-sekoitin, kaksinkertainen nopeus ajastimella, 1.2 litraa, 115 V | AX3EBU 7010G E8130115V18000, 22000 kierrosta / minLasi50/600.4 HP€1,516.02
EBERBACH E8130.20 Waring-tehosekoitin, kaksinkertainen nopeus ajastimella, 1.2 litraa, 230 V | AX3EBV 8010EG E8130.20230V18000, 22000 kierrosta / minLasi50 Hz0.4 HP€1,002.27
EBERBACH E8150 Waring Blender, kaksinkertainen nopeus ajastimella, 115/230V | AX3EBY LB10G/LB20EG E8150115 / 230V500-20000 kierrosta / minLasi50/600.4 HP€1,374.54
EBERBACH E8420 Waring Blender, kaksinopeuksinen voimayksikkö, 115 V | AX3ECK 7011BU E8420115V18000, 22000 kierrosta / minMuovi50/600.4 HP€515.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBERBACH E8132 Waring tehosekoitin, kaksinopeuksinen ajastimella, 1.2 litraa, 115 V
€1,891.46 / yksikkö