EBERBACH E8015.35 tehosekoitin, kovassa ympäristössä, 230 V | AX3EAX

EBERBACH E8015.35 tehosekoitin, ankara ympäristö, 230 V

Varastossa
Tuote: AX3EAX Malli: E8015.35

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,245.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLab-tehosekoitin
Nopeus11500 RPM
Jännite230V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.164
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHPKokoNopeusHzHinta
EBERBACH E8000 Waring-sekoitin ruostumattomasta teräksestä valmistetulla säiliöllä, 4 litraa, 115 V | AX3EAQ LCB15 E8000115V3.75 HP4 Liter16000, 18000, 20000 kierrosta / min50/60€8,247.84
EBERBACH E8000.20 Waring-sekoitin ruostumattomasta teräksestä valmistetulla säiliöllä, 4 litraa, 230 V | AX3EAR 24CB10 E8000.20230V3.75 HP4 Liter16000, 18000, 20000 kierrosta / min50 Hz€3,722.72
EBERBACH E8010 Waring Blender, Heavy Duty, 115V | AX3EAU CB10BU E8010115V1.54L10800 RPM60 Hz€2,434.09
EBERBACH E8011 Waring Timer Blender ruostumattomasta teräksestä valmistetulla säiliöllä, 4 litraa, 115 V | AX3EAV CB10TB E8011115V-4L-50/60€3,293.19
EBERBACH E8015 tehosekoitin, ankara ympäristö, 115 V | AX3EAW E8015115V1.54L11500 RPM60€6,910.91
EBERBACH E8016 Lab Blender, Heavy Duty, 115V | AX3EAY E8016115V1.51L1080 - 10800 RPM60€8,399.99
EBERBACH E8016.25 Lab Blender, Heavy Duty, 230V | AX3EAZ E8016.25230V--1150 - 11500 RPM-€8,781.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBERBACH E8015.35 tehosekoitin, ankara ympäristö, 230 V
€7,245.00 / yksikkö